曜日別特売

デジタル出力モジュール SIMATIC ET 200SP

デジタル出力モジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENS

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。

寸法(mm)
15×73×58
シリーズ
SIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SIMATIC I/Oシステム
出力数
8
出力タイプ
デジタル
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210643676ES71326BF012BA0
オープン
¥15,940
¥17,534(税込)
7日以内出荷
返品不可
210643586ES71326BF012AA0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする