曜日別特売
6ES71326BF012BA0 デジタル出力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 21064367

デジタル出力モジュール SIMATIC ET 200SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21064367
品番
6ES71326BF012BA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,534
販売価格(税別)
¥15,940

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。

寸法(mm)
15×73×58
シリーズ
SIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SIMATIC I/Oシステム
出力数
8
出力タイプ
デジタル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする