SIEMENS
PLC拡張モジュール
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ET 200SP
出力数
1
出力タイプ
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
入力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21064830
6ES7136-6RA00-0BF0
73×20×58
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21064814
6ES7136-6PA00-0BC0
73×20×55
2
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください