SIEMENS
PLC拡張モジュール
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズ
SIMATIC DP
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ET 200S
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
入力方式
出力数
入力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21064918
6ES7138-4FB04-0AB0
81×30×52
85
-
4
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
21064927
6ES7138-4FR00-0AA0
81×30×52
90
デジタル
1
1
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21064884
6ES7138-4DA04-0AB0
81×15×52
40
デジタル
1
1
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
21064909
6ES7138-4FA05-0AB0
81×30×52
78
-
2
8
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21064900
6ES7138-4DB03-0AB0
81×15×52
40
デジタル
1
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください