曜日別特売

PLC I/Oモジュール 1762

PLC I/Oモジュール 1762 - SIEMENS

Siemens PLC I/O モジュール ET 200ECO PN 、 8 DI 24 V dc 、 8xM12 は、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。

寸法(mm)
175×60×49
シリーズ
1762
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
入力数
8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210650676ES7141-6BG00-0AB0
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする