SIEMENS
PLC I/Oモジュール 1762
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21065067
品番
6ES7141-6BG00-0AB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
Siemens PLC I/O モジュール ET 200ECO PN 、 8 DI 24 V dc 、 8xM12 は、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)
175×60×49
シリーズ
1762
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
入力数
8