曜日別特売
6ES7143-5AH00-0BA0 PLC I/Oモジュール SIEMENS 21065207

PLC I/Oモジュール6ES7143-5AH00-0BA0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21065207
品番
6ES7143-5AH00-0BA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

Siemens SIMATIC ET 200AL は、 DIQ 16 x 24 V dc / 0.5 A 、 8 x M12 です。

寸法(mm)
159×45×40
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
入力数
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする