曜日別特売
6ES7144-5KD00-0BA0 PLC I/Oモジュール 1769 SIEMENS 21065268

PLC I/Oモジュール 17696ES7144-5KD00-0BA0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21065268
品番
6ES7144-5KD00-0BA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

Siemens SIMATIC ET 200AL は、 AI 4XU / I / RTD で、 4 x M12 です。

寸法(mm)
159×30×40
シリーズ
1769
定格電圧 DC V
24
入力方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
入力数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする