曜日別特売

インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP

インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENS

Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール

シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
併用可能製品
出力数
入力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210656096ES7155-6AU01-0CN0117×50×74PROFINET642
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
210656276ES7155-6BA01-0CN0117×50×74PROFINET321
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
210655666ES7155-6AA01-0BN0117×50×74PROFINET322
オープン
95,980
105,578(税込)
取扱停止中
返品不可
210655756ES7155-6AR00-0AN0117×35×75PROFINET122
オープン
75,980
83,578(税込)
取扱停止中
返品不可
210656006ES7155-6AU01-0BN0117×50×74PROFINET322
オープン
81,980
90,178(税込)
取扱停止中
返品不可
210656366ES7155-6MU00-0CN0117×50×74ET 200AL642
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
210655846ES7155-6AU00-0DN0117×50×74PROFINET302
オープン
取扱い終了
返品不可
210656186ES7155-6AU30-0CN0117×100×74PROFINET643
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする