Siemens 6ES7306-2BF10-0AB0 は、 SIMATIC S7 デジタル出力 SM 326 、 F-DO10x 24 V dc / 2A PP 、 SIMATIC S7F システム用のフェイルセーフデジタル出力で、診断アラーム、 LVV 、最大カテゴリ 4 ( EN954-1 ) / SIL3 ( IEC61508 ) / PLE ( ISO13849-1 )、 1 x 40 極を備えています。