SIEMENS
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
シリーズ
SIMATIC S7-1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
定格電圧(V)
入力方式
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21067350
6ES7522-5HH00-0AB0
147×35×129
280
24
-
-30:From FS04~60(水平)/-30:From FS04~40(垂直)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21067334
6ES7522-5HF00-0AB0
147×35×129
350
24
-
-30:From FS03~60(水平)/-30:From FS03~40(垂直)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
21067307
6ES7522-5EH00-0AB0
147×35×129
230
DC24、48、125/AC24、48 (50/60Hz)
-
-25:From FS05~60(水平)/-25:From FS05~40(垂直)
オープン
取扱い終了
返品不可
21067316
6ES7522-5FF00-0AB0
147×35×129
290
230、120/230AC(50/60Hz)
-
-25:From FS05~60(水平)/-25:From FS05~40(垂直)
オープン
取扱い終了
返品不可
21067325
6ES7522-5FH00-0AB0
147×35×129
350
24
-
-30:From FS03~60(水平)/-30:From FS03~40(垂直)
オープン
取扱い終了
返品不可
21067359
6ES7523-1BL00-0AA0
147×25×129
280
24
デジタル
-30:From FS04~60(水平)/-30:From FS04~40(垂直)
オープン
取扱い終了
返品不可
21067368
6ES7523-1BP50-0AA0
147×35×129
250
24
デジタル
-30~60(水平)/-30~40(垂直)
オープン
取扱い終了
返品不可
21067377
6ES7526-1BH00-0AB0
147×35×129
280
24
デジタル
0~60(水平)/0~40(垂直)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください