ブリッジ SIMATIC S7-1500
Siemens SIMATIC ポテンシャルブリッジは、 35 mm 幅 IO モジュール用のフロントコネクタのスペア部品です。あらゆる 24 V dc モジュールに使用できます。このブリッジはアナログモジュールには適していません。
- 仕様
- Siemens TIA ポータルの Teamcenter ゲートウェイフローティングライセンスには、 TIA ポータルの Teamcenter ゲートウェイ v17 のライセンス証明書、 STEP 7/WinCC DVD のソフトウェアとドキュメント、 USB スティックのライセンスキーが含まれます。
- その他
- 24Vdcモジュールに使用可能、230Vに不適。アナログモジュールに不適
- 適合機種
- S7-1500フロントコネクタ用ブリッジ端子
- 寸法(mm)
- 75×91×7
- シリーズ
- SIMATIC S7-1500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- S7-1500
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ