曜日別特売
6ES7592-3AA00-0AA0 ブリッジ SIMATIC S7-1500 SIEMENS 21067684

ブリッジ SIMATIC S7-15006ES7592-3AA00-0AA0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21067684
品番
6ES7592-3AA00-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
¥2,820

Siemens SIMATIC ポテンシャルブリッジは、 35 mm 幅 IO モジュール用のフロントコネクタのスペア部品です。あらゆる 24 V dc モジュールに使用できます。このブリッジはアナログモジュールには適していません。

仕様
Siemens TIA ポータルの Teamcenter ゲートウェイフローティングライセンスには、 TIA ポータルの Teamcenter ゲートウェイ v17 のライセンス証明書、 STEP 7/WinCC DVD のソフトウェアとドキュメント、 USB スティックのライセンスキーが含まれます。
その他
24Vdcモジュールに使用可能、230Vに不適。アナログモジュールに不適
適合機種
S7-1500フロントコネクタ用ブリッジ端子
寸法(mm)
75×91×7
シリーズ
SIMATIC S7-1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
S7-1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする