ケーブル SIMATIC S7-200
Siemensのこのケーブルを使用すると、PCと産業用PLC間の効果的な通信が可能になります。コンピュータに接続するためのUSBアダプタと、PLCに接続するためのシリアルプラグを備えています。PPI通信プロトコルを使用することで、コントローラにコマンドを直接読み取り / 書き込むことができ、コーディングや操作の簡素化が不要になります。最大伝送速度は187.5 kbit/sで、時間を節約する高速データ交換を実現します。5.63 mの長さにより、互いに距離がある場合でもデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、Siemens 6ESシリーズのPLCを使用するオートメーションおよび制御システムで使用されています。
- 適合機種
- S7-200用USB-PCインターフェイス接続ケーブル
- 長さ(m)
- 5.6
- シリーズ
- SIMATIC S7-200
- ケーブル長(m)
- 5.6
- 併用可能製品
- S7-200、USB PCインターフェース
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ