6ES7901-3DB30-0XA0 ケーブル SIMATIC S7-200 SIEMENS 21067797

ケーブル SIMATIC S7-2006ES7901-3DB30-0XA0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21067797
品番
6ES7901-3DB30-0XA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

Siemensのこのケーブルを使用すると、PCと産業用PLC間の効果的な通信が可能になります。コンピュータに接続するためのUSBアダプタと、PLCに接続するためのシリアルプラグを備えています。PPI通信プロトコルを使用することで、コントローラにコマンドを直接読み取り / 書き込むことができ、コーディングや操作の簡素化が不要になります。最大伝送速度は187.5 kbit/sで、時間を節約する高速データ交換を実現します。5.63 mの長さにより、互いに距離がある場合でもデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、Siemens 6ESシリーズのPLCを使用するオートメーションおよび制御システムで使用されています。

適合機種
S7-200用USB-PCインターフェイス接続ケーブル
長さ(m)
5.6
シリーズ
SIMATIC S7-200
ケーブル長(m)
5.6
併用可能製品
S7-200、USB PCインターフェース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする