SIEMENS
ケーブル
SIMATIC 170 シリーズのモバイルパネル用の接続ケーブル製品で、 Profibus 又は Profinet 環境に対応します。
適合機種
モバイルパネル用接続ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
277 Series Mobile Panel
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21068707
6XV1440-4AH50
5
5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21068698
6XV1440-4AH20
2
2
オープン
取扱い終了
返品不可
21068716
6XV1440-4AH80
8
8
オープン
取扱い終了
返品不可
21068725
6XV1440-4AN15
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
21068734
6XV1440-4BH20
2
2
オープン
取扱い終了
返品不可
21068750
6XV1440-4BN20
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください