カルチュア・コンビニエンス・クラブ
ラッピングハンド・ナチュラル
カレンダー・巻包装紙やポスター等細長いものに最適です。
材質
HEPEナチュラル25μ
幅(mm)
140
マチ(mm)
140
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075384
1330044
S
A195
750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21075400
1330045
L
A196
1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください