1330045 ラッピングハンド・ナチュラル カルチュア・コンビニエンス・クラブ 21075400

ラッピングハンド・ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 注文コード21075400 品番1330045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カレンダー・巻包装紙やポスター等細長いものに最適です。

材質HEPEナチュラル25μ 幅(mm)140 サイズL 品番A196 高さ(mm)1000 マチ(mm)140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする