カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 袋・ラッピング用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの レジ袋
ラッピングハンド・ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
21075384
品番
1330044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カレンダー・巻包装紙やポスター等細長いものに最適です。
材質
HEPEナチュラル25μ
幅(mm)
140
サイズ
S
品番
A195
高さ(mm)
750
マチ(mm)
140
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100