スズラン灯

スズラン灯 - スズデン販売スズラン灯 - スズデン販売スズラン灯 - スズデン販売スズラン灯 - スズデン販売

「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。

用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C口金E26内容量1巻
注意
※電球は別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
分岐数
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21077877T1-20-6206(支線1.25□×2c・0.2m)3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21077886T1-20-102010(支線1.25□×2c・0.2m)2
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21077895T1-30-103010(支線1.25□×2c・0.2m)3
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】スズラン灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする