曜日別特売

サンディングRマジック 耐水

サンディングRマジック 耐水 - SK11サンディングRマジック 耐水 - SK11

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。
ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。
マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。
両面サンディングスポンジにご利用いただけます。
カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。幅(mm)75タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用長さ(m)1目の粗さ仕上目内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21086785#400400
オープン
579
637(税込)
当日出荷
21086794#10001000
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする