SK11
フランジ付ダイヤカッター
際切り切断できる優れものです。
フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。
刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。
用途
コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。
タイプ
乾式用
適合材
コンクリート・ブロック
ダイヤ幅(mm)
7
内容量
1個
注意
※ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。
※フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
対応機種
刃厚(mm)
内径ねじ寸法
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087275
105MM
105
ディスクグランダー100mm
1.9
M10×P1.5(mm)
14500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21087284
125MM
125
ディスクグランダー125mm
2.1
M16×P2.0(mm)
12200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください