SK11
六角軸ソフトラバーポリッシングセット
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。
電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。
木製品や金属製品の表面に便利です。
用途
ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。
直径(Φmm)
(パッド)125
対応機種
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
軸(mm)
(六角軸)6.35
適合材
木製品
内容量
1個
注意
※本製品は簡易研磨用です。本格的な磨き作業は専用のポリッシャーやランダムサンダーで行って下さい。研磨剤やコンパウンド、ワックスなどは用途にあった市販のものをご使用下さい。高価なものや車の研磨は十分に注意し目立たないところで試してからご使用下さい。
※ご使用前に中刷りの「取付方法」「使用上の注意」をお読み下さい。また、電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087379
SSPS-1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください