曜日別特売

ラバーパット

ラバーパット - SK11ラバーパット - SK11ラバーパット - SK11ラバーパット - SK11

ペーパーをセットすると研磨作業、ボンネットをセットするとふき取り、ツヤだし作業ができます。
電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。

用途ペーパー磨き作業に、ボンネットでふき取り・つや出し。セット内容アーバーセット軸径(Φmm)6直径(Φmm)125入数(枚)1対応機種電気ドリル内容量1個
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21087869125MM
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする