マジックパット ペーパー付

マジックパット  ペーパー付 - SK11マジックパット  ペーパー付 - SK11マジックパット  ペーパー付 - SK11マジックパット  ペーパー付 - SK11

マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。
電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。
ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。
国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。

用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。材質ラバー(パッド)軸径(Φmm)6直径(Φmm)125対応機種電気ドリル内容量1個
注意
※必要以上の無理な研磨物への押し付けは、破損の原因につながりますのでご注意ください。
※作業中は安全の為、防護メガネ等作業に適した保護具、服装を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21087914125MM
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする