SK11
マジックフェルト
ステンレス・プラスチック等のツヤだしに最適です。
マジックパットに装着してご使用ください。
用途
電気ドリル用、ステンレス・プラスチック等のツヤだし。
直径(Φmm)
125
タイプ
マジックパット用
入数(枚)
1
対応機種
電気ドリル
適合材
ステンレス・プラスチック等
内容量
1個
注意
※低速で軽く押し当てるように使用してください。
※電気ドリルでの使用を対象にしています。
※エアー工具や電動ポリッシャーなどの高トルクの機械ではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087930
125MM
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください