SK11
仕上バフ 2枚入り
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。
じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。
バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途
ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。
厚さ(mm)
8
直径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
対応機種
両頭グラインダー
内容量
1個
注意
※必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
※最高使用速度以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21089926
150MM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください