6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S - 大西工業
(9件のレビュー)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用して下さい。
全10種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252417028S-M3×0.51本M3×0.5156.35ハイス_HSSノンコーティング
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10252426028S-M4×0.71本M4×0.7196.35ハイス_HSSノンコーティング
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10252435028S-M5×0.81本M5×0.8186.35ハイス_HSSノンコーティング
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10252444028S-M6×1.01本M6×1176.35ハイス_HSSノンコーティング
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10252453028S-M8×1.251本M8×1.25216.35ハイス_HSSノンコーティング
2,470
2,098
2,308(税込)
当日出荷
54808679028S-M10×1.251個M10×1.25246.35ハイス_HSSノンコーティング
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10252462028S-M10×1.51本M10×1.5246.35ハイス_HSSノンコーティング
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54808697028S-M12×1.251個M12×1.25406.35ハイス_HSSノンコーティング
3,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54808688028S-M12×1.51個M12×1.5406.35ハイス_HSSノンコーティング
3,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21504184028S-M12×1.751本M12×1.75406.35ハイス_HSSノンコーティング
3,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 制御盤製作時や現場工事
有限会社 村松電装製造業

今迄 電ドルでやっていましたが 滑って折ってしまう事が
有ったのでインパクトを購入にあたり 6角軸を購入し
インパクトでタップ作業をするようにしたら 滑らないので
変な力がかからず安心してタップ出来るようになり
インパクトなので 貫通していない穴などには
適していると思います。

対象商品 : 10252426
2020-05-30
用途: 現場の配電盤作業時
有限会社晋幸電気

充電ドリルにてタップ加工する時にワンタッチで交換でき
品質的にも問題なく使用出来る

対象商品 : 10252453
2018-12-11
用途: 縞鉄板に固定ボルト用
建設業・工事業

数量がかなりあるので、予備をあわせ数本購入したが、1本で完了しそうです。

対象商品 : 10252426
2018-05-05
用途: 装置組立作業
オーエスエンジニアリング

新規穴あけタッピングにインパクトに取り付けて使用しています。
折れにくく使いやすいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10252417
2016-04-05
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

毎回切粉を除去しタップオイルを付けて使用してます。
2.3mm鋼板に60個程使用しましたがまだまだ大丈夫そうです。

対象商品 : 10252426
2018-11-01
用途: 制御盤への

ドリルから面取りカッター、そしてこのタップへの交換時間が短く、
いくつもドリルも現場にはこばずに済み、現場工事の時間短縮になりました。

対象商品 : 10252417
2016-09-29
用途: 金属加工

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

対象商品 : 10252426
2013-01-11
用途: 2.3t鋼板に新規タップ又は、塗装済み鋼板に使用。
協栄電気株式会社建設業・工事業

六角軸なので充電ドライバーなどで簡単にかける事ができ、大変便利です。
使用頻度はそれほど高くないですが、粘るのでまだ折れてません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする