ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(10件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04582383SU-SP P1 M1.4×0.31本M1.4×0.32.5P5.4-2HSSOX
4,050
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
02191105SU-SP P2 1/4-28UNF1本1/4-28UNF-156-ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191166SU-SP P2 W3/16-241本W3/16-24-135.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,970
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
28552389SU-SP-M14X1.51本M14×1.52.5P26-3HSSOX
6,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28555250SU-SP-P1-2-56UNC1本No.2-56UNC2.5P8.1-2HSSOX
3,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190895SU-SP P1 M1.4×0.31本M1.4×0.3-5.43-ハイス_HSS酸化処理(OX)
4,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191263SU-SP P2 5/16-24UNF1本5/16-24UNF-196.2-ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02191044SU-SP P2 W1/4-201本W1/4-20-156-ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02188865SU-SP P4 M8X1.25 +401本M8×1.25-196.2-ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28552398SU-SP-M16X1.51本M16×1.52.5P26-3HSSOX
8,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28555259SU-SP-P1-3-48UNC1本No.3-48UNC2.5P8.1-2HSSOX
2,740
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
77658989SU-SP P1 M1.6×0.351本M1.6×0.352.5P6.3-2HSSOX
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02191202SU-SP P2 3/8-24UNF1本3/8-24UNF-237-ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,790
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40748732SU-SP P2 W5/16-181本5/16W182.5P19-3HSSOX
2,960
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
02188698SU-SP P4 M10X1 +401本M10×1-237-ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28552407SU-SP-M18X1.51本M18×1.52.5P33-4HSSOX
11,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
28555268SU-SP-P1-4-40UNC1本No.4-40UNC2.5P9-2HSSOX
2,090
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
04582401SU-SP P1 M1.7×0.351本M1.7×0.352.5P6.3-2HSSOX
3,870
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
02191324SU-SP P2 7/16-20UNF1本7/16-20UNF-268.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
5,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40748741SU-SP P2 W3/8-161本3/8W162.5P23-3HSSOX
3,790
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02188707SU-SP P4 M10X1.25 +401本M10×1.25-237-ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,260
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28555277SU-SP-P1-4-48UNF1本No.4-48UNF2.5P9-2HSSOX
2,090
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190922SU-SP P1 M1.7×0.351本M1.7×0.35-6.33-ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,870
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191062SU-SP P2 1/2-20UNF1本1/2-20UNF-2610.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
5,650
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191744SU-SP P3 W7/16-141本W7/16-14-268.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
5,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02188716SU-SP P4 M10X1.5 +401本M10×1.5-237-ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,260
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555286SU-SP-P1-3F-5-40UNC1本No.5-40UNC2.5P11-3HSSOX
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02191306SU-SP P2 5/8-18UNF1本5/8-18UNF-2612.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
8,430
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
52887214SU-SP P3 W1/2-121本1/2W122.5P2610.53HSSOX
5,650
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
77656907SU-SP P4 M12X1.25 +401本M12×1.252.5P26-3HSSOX
4,620
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
28555295SU-SP-P1-3F-5-44UNF1本No.5-44UNF2.5P11-3HSSOX
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40748303SU-SP P2 M6×0.751本M6×0.752.5P15-3HSSOX
2,590
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02191647SU-SP P3 3/4-16UNF1本3/4-16UNF-3315-ハイス_HSS酸化処理(OX)
15,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191604SU-SP P3 W1/2-121本W1/2-12-2610.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
5,650
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
02188725SU-SP P4 M12X1.5 +401本M12×1.5-268.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
4,620
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555304SU-SP-P2-3F-6-32UNC1本No.6-32UNC2.5P11-3HSSOX
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
77659007SU-SP P2 M7×11本M7×12.5P19-3HSSOX
2,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
02191787SU-SP P3 7/8-14UNF1本7/8-14UNF-3317-ハイス_HSS酸化処理(OX)
21,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191823SU-SP P3 W9/16-121本W9/16-12-2612.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
8,430
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
02188734SU-SP P4 M12X1.75 +401本M12×1.75-268.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
4,620
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555320SU-SP-P1-3F-6-40UNF1本No.6-40UNF2.5P11-3HSSOX
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40748321SU-SP P2 M8×0.751本M8×0.752.5P19-3HSSOX
3,310
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
02191543SU-SP P3 1'-12UNF1本1'-12UNF-3919-ハイス_HSS酸化処理(OX)
32,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191708SU-SP P3 W5/8-111本W5/8-11-2612.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
8,430
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
02188743SU-SP P4 M14X1.5 +401本M14×1.5-2610.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
6,300
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
28555329SU-SP-P2-8-32UNC1本No.8-32UNC2.5P13-3HSSOX
1,970
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02191026SU-SP P1 NO.4-48UNF1本No.4-48UNF-94-ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,090
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40748337SU-SP P2 M8×11本M8×12.5P19-3HSSOX
2,920
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
02191665SU-SP P3 W3/4-101本W3/4-10-3315-ハイス_HSS酸化処理(OX)
15,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02188752SU-SP P4 M14X2 +401本M14×2-2610.5-ハイス_HSS酸化処理(OX)
6,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40748522
2023-06-01
用途: 電子機器等 組立用
サービス業

インチネジ規格品 店頭購入が難しいのでありがたい
D-Sub嵌合固定、US製機器でのネジ対応に使用
製品品質 ISOネジ規格品と同等と思われる

対象商品 : 40748617
2022-11-25
用途: 試作ナットの加工
製造業

タップ先端の形状が詳しくWEBカタログに記載されているとよかったと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサービス改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02191087
2020-09-22
用途: 部品製作

ステンレス3/8ねじに深さ12㎜の1/4女ネジを立てるために使用。手持ちのタップでは歯が立たなかったが、さすがステンレス用と謳うだけあり問題なく一発でねじ立て成功した。

対象商品 : 04583363
2019-03-29
用途: 鋼製建具加工

彌満和のタップはきっちりと良い仕事をしてくれます。

対象商品 : 02191437
2018-05-22
用途: 油圧パイプのねじ切る

12のピッチ1というのがなかなかないので助かりました

対象商品 : 04583363
2018-03-13
用途: 再組立時のサラエ用
建設業・工事業

メジャーメーカーだけあって確実な作業ができました。

対象商品 : 04583363
2015-10-16
用途: 趣味の工作

ステンレスやアルミなどの粘る素材でもよく切れネジ山がきれい。私は所有していたポイントタップを全部スパイラルに代えました。

対象商品 : 04582593
2014-10-20
用途: ステンレス9㎜板へのタップ立て
建設業・工事業

スパイラルタップで楽にタップ立て作業が出来たので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする