YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M LH:メートルねじ 左ねじ
食付
2.5P
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×2
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76696866
SU-SP LH P1 M2×0.4
M2×0.4
7.2
-
HSS
OX
¥
4,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76696875
SU-SP LH P1 M2.3×0.4
M2.3×0.4
7.2
-
HSS
OX
¥
3,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76696884
SU-SP LH P1 M2.5×0.45
M2.5×0.45
8.1
-
HSS
OX
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76696893
SU-SP LH P1 M2.6×0.45
M2.6×0.45
8.1
-
HSS
OX
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76696909
SU-SP LH P1 M3×0.5
M3×0.5
9
-
HSS
OX
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
76696918
SU-SP LH P2 M4×0.7
M4×0.7
11
-
HSS
OX
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
76696927
SU-SP LH P2 M5×0.8
M5×0.8
13
-
HSS
OX
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76696936
SU-SP LH P2 M6×1
M6×1
15
-
HSS
OX
¥
2,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76696945
SU-SP LH P2 M8×1.25
M8×1.25
19
-
HSS
OX
¥
3,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
76696954
SU-SP LH P2 M10×1.25
M10×1.25
23
-
HSS
OX
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
76696963
SU-SP LH P2 M10×1.5
M10×1.5
23
-
HSS
OX
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
76696979
SU-SP LH P2 M12×1.25
M12×1.25
26
-
HSS
OX
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
76696988
SU-SP LH P2 M12×1.5
M12×1.5
26
-
HSS
OX
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
76696997
SU-SP LH P2 M12×1.75
M12×1.75
26
-
HSS
OX
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76697006
SU-SP LH P2 M14×2
M14×2
26
10.5
HSS
OX
¥
8,480
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
76697015
SU-SP LH P2 M16×2
M16×2
26
-
HSS
OX
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
76697024
SU-SP LH P2 M18×2.5
M18×2.5
33
-
HSS
OX
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
76697033
SU-SP LH P3 M20×2.5
M20×2.5
33
-
HSS
OX
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください