曜日別特売

スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(10件のレビュー)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02206137SP LH P1 M2X0.4M2×0.4--7.2-3-ハイス_HSSノンコーティング
3,680
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
02206663SP LH P1 M3×0.5M3×0.5--9-4-ハイス_HSSノンコーティング
1,970
1,098
1,208(税込)
当日出荷
40753955SP LH P2 1/4-28UNF1/4-28UNF-2.5P15--3HSS-
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
28555950SP LH P2 5/16W185/16W18P22.5P19--3HSS-
3,460
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
65466022SP LH P2 W1/4-201/4W20-2.5P15--3HSS-
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
28552276SP-LH-M3X0.5M3×0.5-2.5P9--3HSS-
1,970
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28558558SP-LH-P1-M2X0.4M2×0.4-2.5P7.2--2HSS-
3,680
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
02206146SP LH P1 M2.3X0.4M2.3×0.4--7.2-3-ハイス_HSSノンコーティング
3,350
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
02206995SP LH P2 1/4-28UNF1/4-28UNF--15-6-ハイス_HSSノンコーティング
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
40754603SP LH P2 W5/16-185/16W18-2.5P19--3HSS-
3,460
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28555959SP LH P3 1/2W121/2W12-2.5P26--3HSS-
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552285SP-LH-M4X0.7M4×0.7-2.5P11--3HSS-
1,970
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28558567SP-LH-P1-M2.3X0.4M2.3×0.4-2.5P7.2--2HSS-
3,350
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
40747506(N)SP LH P1 M2.5×0.45M2.5×0.45-2.5P8.1--2HSS-
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02207232(N)SP LH P2 W5/16-18W5/16-18--19-6.2-ハイス_HSSノンコーティング
3,460
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
40753973SP LH P2 5/16-24UNF5/16-24UNF-2.5P19--3HSS-
3,460
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
09461821SP LH P2 M4×0.7M4×0.7-2.5P11--3HSS-
1,970
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28555968SP LH P3 5/8W115/8W11-2.5P26--3HSS-
9,860
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28552294SP-LH-M5X0.8M5×0.8-2.5P13--3HSS-
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28558576SP-LH-P1-M2.5X0.45M2.5×0.45-2.5P8.1--2HSS-
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
02206164SP LH P1 M2.6X0.45M2.6×0.45--8.1-3-ハイス_HSSノンコーティング
2,810
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
02207038SP LH P2 5/16-24UNF5/16-24UNF--19-6.2-ハイス_HSSノンコーティング
3,460
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
02206943SP LH P2 M5×0.8M5×0.8--13-5.5-ハイス_HSSノンコーティング
2,000
1,098
1,208(税込)
当日出荷
40754612SP LH P2 W3/8-163/8W16-2.5P23--3HSS-
4,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
28555977SP LH P3 3/4W103/4W10-2.5P33--4HSS-
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
28552310SP-LH-M6X1------3--
2,190
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28558585SP-LH-P1-M2.6X0.45M2.6×0.45-2.5P8.1--2HSS-
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
02207214(N)SP LH P2 W3/8-16W3/8-16--23-7-ハイス_HSSノンコーティング
4,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
28557867SP LH P2 1/4 20UNC-P2--26-3--
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40753991SP LH P2 3/8-24UNF3/8-24UNF-2.5P23--3HSS-
4,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
02206252SP LH P2 M7X1M7×1--19-6.2-ハイス_HSSノンコーティング
2,620
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28558594SP-LH-P2-M7X1M7×1-2.5P19--3HSS-
2,620
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
40754621(N)SP LH P3 W7/16-147/16W14-2.5P26--3HSS-
6,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
28557876SP LH P2 1/4 28UNF-P2--26-3--
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
02207013SP LH P2 3/8-24UNF3/8-24UNF--23-7-ハイス_HSSノンコーティング
4,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
09461846SP LH P2 M6×1M6×1-2.5P15--3HSS-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02206268SP LH P2 M8X1M8×1--19-6.2-ハイス_HSSノンコーティング
3,410
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28558610SP-LH-P2-M10X1M10×1-2.5P23--3HSS-
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28557885SP LH P2 5/16 18UNC5/16-18UNCP22.5P19--3HSS-
3,460
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
02207056SP LH P2 7/16-20UNF7/16-20UNF--26-8.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
09461855SP LH P2 M8×1.25M8×1.25-2.5P19--3HSS-
3,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40747542SP LH P2 M10X1M10×1-2.5P23--3HSS-
4,530
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
40754637SP LH P2 W1/2-12-60~40---10.53--
6,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
28558619SP-LH-P2-M14X2M14×2-2.5P26--3HSS-
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
02207257(N)SP LH P3 W1/2-12W1/2-12--26-10.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
28557894SP LH P2 5/16 24UNF5/16-24UNFP22.5P19--3HSS-
3,460
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
40754025SP LH P2 1/2-20UNF-40~20---10.53--
6,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68568963SP LH P2 M10×1.25M10×1.25-2.5P23--3HSS-
3,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
02206173SP LH P2 M12X1M12×1--26-8.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
28558628SP-LH-P2-M14X1.5M14×1.5-2.5P26--3HSS-
7,370
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09461846
2022-05-05
用途: 弊社の部品加工として

メーカー品でも 有りますし
左ネジは ほとんど 使用しないので
耐用年数は 判断しかねます
ただ、そろそろ、代え用(予備用)として 購入しました

対象商品 : 02206268
2018-06-24
用途: CNC送りネジの雌ネジ作成に、、、、

現在、PROXXONのCNC化を計画していますが、送りネジが細いのが気がかりで、M8xP1.0かM10x1.0にしようと考えていて、左ねじ用で信頼性と種類の豊富さはヤマワがピカ一です。
ミリねじ・インチねじの左ねじ用は、ヤマワが一番豊富です。

対象商品 : 09461846
2018-02-20
用途: プロペラ軸ねじ切り
株式会社 ジェイディシー

切れ味が良くとても良いものでした。
価格も適正と思います。

対象商品 : 09461855
2018-02-09
用途: タイロッドの作製

注文後、翌日に届いたのですぐに作業が出来、簡単に左ネジタップを立てることが出来ました。

対象商品 : 40753991
2017-09-04
用途: 車のパーツ製作

綺麗に仕上がり 別に何の問題も無かったです。切れ味も良く満足です。

対象商品 : 09461855
2018-01-23
用途: 部品製作
VISION RACING

使用したことがあるものだったので、安心して使えました。

対象商品 : 09461846
2016-02-01
用途: バイクパーツ制作

ステンレスにタップ立てましたがよく切れます。値段も手ごろで納期もすぐ届き大変たすかります。
左ねじ用タップがすぐに手に入るのはありがたいですね。

対象商品 : 60858131
2014-04-13
用途: メネジ加工
福田製作所

切れ味がよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする