曜日別特売

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11377506SP P2 1/4-36UNS1/4-36UNS-2.5P15-3HSS-
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02205017SP P2 1/4-28UNF1/4-28UNF--156-ハイス_HSSノンコーティング
1,600
取扱い終了
代引不可
代替品有
02159693SP P2 5/16-24UNF5/16-24UNF-2.5196.23ハイス_HSSノンコーティング
2,210
取扱い終了
代引不可
代替品有
89675467SP P2 3/8-24UNF3/8-24UNFP22.5237-ハイス_HSSノンコーティング
2,830
取扱い終了
代替品有
02205053SP P2 3/8-24UNF3/8-24UNF--237-ハイス_HSSノンコーティング
2,830
取扱い終了
代引不可
代替品有
02204466SP P2 7/16-20UNF7/16-20UNF--268.5-ハイス_HSSノンコーティング
3,990
取扱い終了
代引不可
代替品有
89675433SP P2 1/2-20UNF1/2-20UNFP22.52610.5-ハイス_HSSノンコーティング
4,230
取扱い終了
代替品有
89675503SP P2 9/16-18UNF9/16-18UNFP22.52612.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,310
取扱い終了
代替品有
89675485SP P2 5/8-18UNF5/8-18UNFP22.52612.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,310
取扱い終了
代替品有
89675451SP P3 3/4-16UNF3/4-16UNFP32.53315-ハイス_HSSノンコーティング
11,500
取扱い終了
代替品有
89675494SP P3 7/8-14UNF7/8-14UNFP32.53317-ハイス_HSSノンコーティング
16,200
取扱い終了
代替品有
18557726SP P2 NO.10-32UNFNo.10-32UNF-2.5P135.53ハイス_HSSノンコーティング
1,490
取扱い終了
代替品有
02204992SP P2 1/4-20UNC1/4-20UNC--156-ハイス_HSSノンコーティング
1,600
取扱い終了
代引不可
代替品有
02205078SP P2 5/16-18UNC5/16-18UNC--196.2-ハイス_HSSノンコーティング
2,210
取扱い終了
代引不可
代替品有
89674277SP P2 3/8-16UNC3/8-16UNCP22.5237-ハイス_HSSノンコーティング
2,830
取扱い終了
代替品有
18557595SP P2 3/8-16UNC3/8-16UNC-2.5P2373ハイス_HSSノンコーティング
2,830
取扱い終了
代替品有
89674304SP P3 7/16-14UNC7/16-14UNCP32.5268.5-ハイス_HSSノンコーティング
3,990
取扱い終了
代替品有
89674243SP P3 1/2-13UNC1/2-13UNCP32.52610.5-ハイス_HSSノンコーティング
4,230
取扱い終了
代替品有
18557638SP P3 1/2-13UNC1/2-13UNC-2.5P2610.53ハイス_HSSノンコーティング
4,230
取扱い終了
代替品有
89674295SP P3 5/8-11UNC5/8-11UNCP32.52612.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,310
取扱い終了
代替品有
89674261SP P3 3/4-10UNC3/4-10UNCP32.53315-ハイス_HSSノンコーティング
11,500
取扱い終了
代替品有
09464332SP P3 3/4-10UNC3/4-10UNC-2.533154ハイス_HSSノンコーティング
11,500
取扱い終了
代替品有
89674313SP P3 7/8-9UNC7/8-9UNCP32.53317-ハイス_HSSノンコーティング
16,200
取扱い終了
代替品有
89674234SP P3 1-8UNC1'-8UNCP32.53919-ハイス_HSSノンコーティング
23,700
取扱い終了
代替品有
02205175SP P2 NO.6-32UNCNo.6-32UNC--115-ハイス_HSSノンコーティング
1,480
取扱い終了
代替品有
18557717SP P2 NO.10-24UNCNo.10-24UNC-2.5P135.53ハイス_HSSノンコーティング
1,490
取扱い終了
代替品有
89675442SP P2 1/4-28UNF1/4-28UNFP22.5156-ハイス_HSSノンコーティング
1,600
取扱い終了
18557552SP P2 1/4-28UNF1/4-28UNF-2.5P1563ハイス_HSSノンコーティング
1,600
取扱い終了
89675476SP P2 5/16-24UNF5/16-24UNFP22.5196.2-ハイス_HSSノンコーティング
2,210
取扱い終了
18557586SP P2 5/16-24UNF5/16-24UNF-2.5P196.23ハイス_HSSノンコーティング
2,210
取扱い終了
89674322SP P2 7/16-20UNF7/16-20UNFP22.5268.5-ハイス_HSSノンコーティング
3,990
取扱い終了
89674252SP P2 1/4-20UNC1/4-20UNCP22.5156-ハイス_HSSノンコーティング
1,600
取扱い終了
18557534SP P2 1/4-20UNC1/4-20UNC-2.5P1563ハイス_HSSノンコーティング
1,600
取扱い終了
89674286SP P2 5/16-18UNC5/16-18UNCP22.5196.2-ハイス_HSSノンコーティング
2,210
取扱い終了
18557568SP P2 5/16-18UNC5/16-18UNC-2.5P196.23ハイス_HSSノンコーティング
2,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02205017SP P2 1/4-28UNF09464217SP P2 1/4-28UNFSP P2 1/4-28UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464217スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
02159693SP P2 5/16-24UNF09464235SP P2 5/16-24UNFSP P2 5/16-24UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464235スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
89675467SP P2 3/8-24UNF09464253SP P2 3/8-24UNFSP P2 3/8-24UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464253スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
02205053SP P2 3/8-24UNF09464253SP P2 3/8-24UNFSP P2 3/8-24UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464253スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
02204466SP P2 7/16-20UNF09464271SP P2 7/16-20UNFSP P2 7/16-20UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464271スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
89675433SP P2 1/2-20UNF09464296SP P2 1/2-20UNFSP P2 1/2-20UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464296スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
89675503SP P2 9/16-18UNF09464305SP P2 9/16-18UNFSP P2 9/16-18UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464305スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
89675485SP P2 5/8-18UNF02205114SP P2 5/8-18UNFSP P2 5/8-18UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205114スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
89675451SP P3 3/4-16UNF02205272SP P3 3/4-16UNFSP P3 3/4-16UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205272スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
89675494SP P3 7/8-14UNF09464366SP P3 7/8-14UNFSP P3 7/8-14UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464366スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
18557726SP P2 NO.10-32UNF09464192SP P2 NO.10-32UNFSP P2 NO.10-32UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464192スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
02204992SP P2 1/4-20UNC09464201SP P2 1/4-20UNCSP P2 1/4-20UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464201スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
02205078SP P2 5/16-18UNC09464226SP P2 5/16-18UNCSP P2 5/16-18UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464226スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
89674277SP P2 3/8-16UNC02205035SP P2 3/8-16UNCSP P2 3/8-16UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205035スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
18557595SP P2 3/8-16UNC02205035SP P2 3/8-16UNCSP P2 3/8-16UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205035スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
89674304SP P3 7/16-14UNC09464262SP P3 7/16-14UNCSP P3 7/16-14UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464262スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
89674243SP P3 1/2-13UNC02205236SP P3 1/2-13UNCSP P3 1/2-13UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205236スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
18557638SP P3 1/2-13UNC02205236SP P3 1/2-13UNCSP P3 1/2-13UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205236スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
89674295SP P3 5/8-11UNC02205297SP P3 5/8-11UNCSP P3 5/8-11UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205297スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
89674261SP P3 3/4-10UNC02205254SP P3 3/4-10UNCSP P3 3/4-10UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205254スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
09464332SP P3 3/4-10UNC02205254SP P3 3/4-10UNCSP P3 3/4-10UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205254スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
89674313SP P3 7/8-9UNC02205315SP P3 7/8-9UNCSP P3 7/8-9UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205315スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
89674234SP P3 1-8UNC02205218SP P3 1'-8UNCSP P3 1-8UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205218スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
02205175SP P2 NO.6-32UNC09464165SP P2 NO.6-32UNCSP P2 NO.6-32UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464165スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
18557717SP P2 NO.10-24UNC02205132SP P2 NO.10-24UNCSP P2 NO.10-24UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02205132スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする