パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工
ねじの種類M材質コバルトハイス_HSS-Co表面処理ノンコーティング内容量1パック
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
表面処理
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86094495P-COSPT M3×0.5M3×0.51.5コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング418
2,470
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
86094504P-COSPT M4×0.7M4×0.71.75コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング513
2,400
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
86094513P-COSPT M5×0.8M5×0.80.5コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング5.516
2,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
86094522P-COSPT M6×1M6×10.7コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング619
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
86094531P-COSPT M8×1.25M8×1.250.8コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング6.222
3,710
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
86094477P-COSPT M10×1.5M10×1.51コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング724
4,630
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
86094486P-COSPT M12×1.75M12×1.751.25コバルトハイス_HSS-Coノンコーティング8.529
6,380
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする