Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)内容量1本
関連資料:(2.68MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76699036VUSP CH P2 M6×1M6×111-3HSS-Pコーティング
5,010
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
76699045VUSP CH P3 M8×1M8×1126.23HSS-Pコーティング
7,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
76699054VUSP CH P3 M8×1.25M8×1.25126.23HSS-Pコーティング
6,610
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
76699063VUSP CH P3 M10×1M10×11373HSS-Pコーティング
9,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76699079VUSP CH P3 M10×1.25M10×1.251373HSS-Pコーティング
8,340
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
76699088VUSP CH P3 M10×1.5M10×1.51373HSS-Pコーティング
8,340
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
76699097VUSP CH P3 M12×1.25M12×1.25158.53HSS-Pコーティング
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
76699106VUSP CH P3 M12×1.5M12×1.5158.53HSS-Pコーティング
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
76699115VUSP CH P4 M12×1.75M12×1.75158.53HSS-Pコーティング
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
76699124VUSP CH P3 M14×1.5---3--
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
76699133VUSP CH P4 M14×2---3--
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
76699149VUSP CH P3 M16×1.5M16×1.514-3HSS-Pコーティング
19,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
76699158VUSP CH P4 M16×2M16×218-3HSS-Pコーティング
19,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする