パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用)

パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) - イシハシ精工

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

ねじの種類W内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86097383P-SPT 18W40W1/8-40184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,2301,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86097392P-SPT 316W24W3/16-24165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,1901,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86097374P-SPT 14W20W1/4-20196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,2901,898
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り3点です
86097435P-SPT 516W18W5/16-18226.1高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,9702,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
86097401P-SPT 38W16W3/8-16247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,5102,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86097365P-SPT 12W12W1/2-12309高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,7504,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
86097444P-SPT 532W32W5/32-32--高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする