曜日別特売

パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) - イシハシ精工
(4件のレビュー)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

用途タッピングマシン向き
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
精度
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10543103P-SPT M2×0.41個M2×0.4JIS2級113高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06750457P-SPT M2.3×0.41本M2.3×0.4-113高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,500
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86097532P-SPT M2.3×0.41本M2.3×0.4-113高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
10543094P-SPT M2.6×0.451個M2.6×0.45JIS2級133高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,090
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
06750466P-SPT M2.6×0.451本M2.6×0.45-133高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,090
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
30096745P-SPT M3×0.51本M3×0.5JIS2級184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,710
949
1,044(税込)
当日出荷
86097417P-SPT M3×0.61本M3×0.6-114高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,770
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
86097557P-SPT M3.5×0.61本M3.5×0.6-184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,890
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
30096754P-SPT M4×0.71本M4×0.7JIS2級135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,670
939
1,033(税込)
当日出荷
86097426P-SPT M4×0.751本M4×0.75-135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,710
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
30096763P-SPT M5×0.81本M5×0.8JIS2級165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,710
949
1,044(税込)
当日出荷
06750536P-SPT M5×0.91本M5×0.9-165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
30096772P-SPT M6×11本M6×1JIS2級196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,810
999
1,099(税込)
当日出荷
06750581P-SPT M7×11本M7×1-196.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,470
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86097566P-SPT M8×11本M8×1-206.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,180
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
30096788P-SPT M8×1.251本M8×1.25JIS2級226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,610
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06750642P-SPT M10×11本M10×1-207高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,110
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
06750633P-SPT M10×1.251本M10×1.25-247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
30096727P-SPT M10×1.51本M10×1.5JIS2級247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86097453P-SPT M12×1.251本M12×1.25-298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,370
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
86097462P-SPT M12×1.51本M12×1.5-298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,370
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
30096736P-SPT M12×1.751本M12×1.75JIS2級298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,370
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86097471P-SPT M14×1.51本M14×1.5-3010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
6,130
4,398
4,838(税込)
当日出荷
06750694P-SPT M14×21本M14×2-3010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,980
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86097487P-SPT M14×21本M14×2-3010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
6,130
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
86097496P-SPT M16×1.51本M16×1.5-3212.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
8,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
86097505P-SPT M16×21本M16×2-3212.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
8,090
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
86097514P-SPT M18×1.51本M18×1.5-3714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
11,070
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
06750737P-SPT M18×2.51本M18×2.5-3714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
11,070
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
86097523P-SPT M18×2.51本M18×2.5-3714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
11,070
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06750755P-SPT M20×2.51本M20×2.5-3715高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
14,160
8,398
9,238(税込)
当日出荷
86097541P-SPT M20×2.51本M20×2.5-3715高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
14,310
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06750773P-SPT M22×2.51本M22×2.5-3817高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
14,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06750791P-SPT M24×31本M24×3-4519高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
23,140
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06750423P-SPT M1.4×0.31本M1.4×0.3-53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,760
取扱い終了
返品不可
06750432P-SPT M1.7×0.351本M1.7×0.35-92高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,760
取扱い終了
06750441P-SPT M2×0.41本M2×0.4-113高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06750633
2017-10-13
用途: バイクのパーツ製作時に。
WEB-ARTS商会

精密ネジ切りが確実に行え、ネジガタも無く仕上がり、タップとしても長期に亘り使用できております。

対象商品 : 06750642
2017-06-14
用途: 自動車の油圧系統機器のチェックをするための治具を作るために使用しました。

とても切れ味が良かったです。
一般的な縦溝式のタップと比べると、切子の排出が良好のようです。

対象商品 : 06750466
2017-05-22
用途: ねじきり

モノタロウ製品でもよいがサイズが少ない。ので、これにした。組タップより安価なので。

対象商品 : 06750536
2011-02-23
用途: タップ立て

大変切れ味が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする