曜日別特売

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
呼び寸法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40832626LS-SP-S-NPT L100 1/8-271/8-27 NPT16.5-HSS3
13,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
28582997LS-SP-S-NPT-100-1/8-271/8-27 NPT16.5-HSS3
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40832635LS-SP-S-NPT L150 1/4-181/4-18 NPT19.511HSS3
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28583006LS-SP-S-NPT-150-1/4-181/4-18 NPT19.5-HSS3
25,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
40832644LS-SP-S-NPT L150 3/8-183/8-18 NPT21-HSS3
42,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
28583015LS-SP-S-NPT-150-1/2-141/2-14 NPT27-HSS4
50,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
40832653LS-SP-S-NPT L150 1/2-141/2-14 NPT27-HSS4
50,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
28583024LS-SP-S-NPT-150-3/4-143/4-14 NPT29-HSS4
76,800
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
40832662LS-SP-S-NPT L150 3/4-143/4-14 NPT29-HSS4
76,800
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする