曜日別特売

ロングスパイラルタップ

ロングスパイラルタップ - イシハシ精工
(1件のレビュー)
ねじの種類M内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86106605SPT M3×0.5 L100M3×0.5×100184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,520
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86106632SPT M4×0.7 L100M4×0.7×100135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,060
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
86106666SPT M5×0.8 L100M5×0.8×100165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,500
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
86106693SPT M6×1 L100M6×1×100196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
86106614SPT M3×0.5H4 L100M3×0.5×100184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,630
取扱い終了
86106623SPT M3×0.5H5 L100M3×0.5×100184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,630
取扱い終了
86107061SPT M3×0.5 L80M3×0.5×80184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,340
取扱い終了
86106641SPT M4×0.7H4 L100M4×0.7×100135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,300
取扱い終了
86106657SPT M4×0.7H5 L100M4×0.7×100135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,300
取扱い終了
86107077SPT M4×0.7 L80M4×0.7×80135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,030
取扱い終了
86106675SPT M5×0.8H4 L100M5×0.8×100165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,860
取扱い終了
86106684SPT M5×0.8H5 L100M5×0.8×100165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,860
取扱い終了
86107086SPT M5×0.8 L80M5×0.8×80165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,810
取扱い終了
86106702SPT M6×1H4 L100M6×1×100196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,470
取扱い終了
86106711SPT M6×1H5 L100M6×1×100196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,470
取扱い終了
86106772SPT M6×1 L120M6×1×120196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,910
取扱い終了
86106912SPT M6×1 L150M6×1×150196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,900
取扱い終了
86106937SPT M6×1H5 L150M6×1×150196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,270
取扱い終了
86106727SPT M8×1.25 L100M8×1.25×100226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,820
取扱い終了
86106736SPT M8×1.25H4 L100M8×1.25×100226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,080
取扱い終了
86106745SPT M8×1.25H5 L100M8×1.25×100226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,080
取扱い終了
86106781SPT M8×1.25 L120M8×1.25×120226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,880
取扱い終了
86106946SPT M8×1.25 L150M8×1.25×150226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,730
取扱い終了
86106955SPT M8×1.25H4 L150M8×1.25×150226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,200
取扱い終了
86106964SPT M8×1.25H5 L150M8×1.25×150226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,200
取扱い終了
86107052SPT M8×1.25 L200M8×1.25×200226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
7,900
取扱い終了
86106571SPT M10×1.5 L100M10×1.5×100247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,460
取扱い終了
86106587SPT M10×1.5H4 L100M10×1.5×100247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,790
取扱い終了
86106754SPT M10×1.5 L120M10×1.5×120247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,600
取扱い終了
86106797SPT M10×1.5 L150M10×1.5×150247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,570
取扱い終了
86106806SPT M10×1.5H4 L150M10×1.5×150247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
6,120
取扱い終了
86106815SPT M10×1.5H5 L150M10×1.5×150247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
6,120
取扱い終了
86106973SPT M10×1.5 L200M10×1.5×200247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
9,610
取扱い終了
86106763SPT M12×1.75 L120M12×1.75×120298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,830
取扱い終了
86106824SPT M12×1.75 L150M12×1.75×150298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
7,090
取扱い終了
86106842SPT M12×1.75H5 L150M12×1.75×150298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
7,790
取扱い終了
86106982SPT M12×1.75 L200M12×1.75×200298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
9,990
取扱い終了
86106851SPT M14×2 L150M14×2×1503010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
8,850
取扱い終了
86106991SPT M14×2 L200M14×2×2003010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
12,570
取扱い終了
86106867SPT M16×2 L150M16×2×1503212.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
9,640
取扱い終了
86107007SPT M16×2 L200M16×2×2003212.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
12,430
取扱い終了
86106876SPT M18×2.5 L150M18×2.5×1503714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
13,560
取扱い終了
86107016SPT M18×2.5 L200M18×2.5×2003714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
17,980
取扱い終了
86106885SPT M20×2.5 L150M20×2.5×1503715高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
16,090
取扱い終了
86107025SPT M20×2.5 L200M20×2.5×2003715高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
20,950
取扱い終了
86106894SPT M22×2.5 L150M22×2.5×1503817高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
20,270
取扱い終了
86107034SPT M22×2.5 L200M22×2.5×2003817高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
24,860
取扱い終了
86106903SPT M24×3 L150M24×2.5×1504519高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
22,220
取扱い終了
86107043SPT M24×3 L200M24×3×2004519高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
26,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86106632
2022-09-07
用途: 組立作業時
製造業

他より安く購入できてよかったです。また必要時購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする