YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
溝数
3
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
呼び寸法
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
材質
表面処理
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02264587
HC-SP OX P2 M8×1.25
M8×1.25
19
HSS
OX
6.85
¥
2,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28547306
HC-SP-OX-M10X1.5
M10×1.5
23
HSS
OX
8.6
¥
3,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02264553
HC-SP OX P2 M10×1.5
M10×1.5
23
HSS
OX
8.6
¥
3,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
28547315
HC-SP-OX-M12X1.75
M12×1.75
26
HSS
OX
10.4
¥
4,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02264562
HC-SP OX P2 M12×1.75
M12×1.75
26
HSS
OX
10.4
¥
4,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28547324
HC-SP-OX-M16X2
M16×2
26
HSS
OX
14.1
¥
8,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02264578
HC-SP OX P2 M16×2
M16×2
26
HSS
OX
14.1
¥
8,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
28547376
HC-SP-OX-M8X1.25
M8×1.25
19
HSS
OX
6.85
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください