YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工
内容量
1本
関連資料:
(2.14MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908968
MHSL-J P3 M6×1
M6×1
-
15
-
HSS-Co
コーティング
¥
3,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02266522
MHSL-J P3 M6×1
M6×1
-
15
-
HSS-Co
コーティング
¥
3,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
60908995
MHSL-J P4 M8×1.25
M8×1.25
-
19
-
HSS-Co
コーティング
¥
4,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02266547
MHSL-J P4 M8×1.25
M8×1.25
-
19
-
HSS-Co
コーティング
¥
4,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
60908977
MHSL-J P4 M10×1.25
M10×1.25
-
23
-
HSS-Co
コーティング
¥
4,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02266538
MHSL-J P4 M10×1.25
M10×1.25
-
23
-
HSS-Co
コーティング
¥
4,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
60908986
MHSL-J P4 M10×1.5
M10×1.5
-
23
-
HSS-Co
コーティング
¥
4,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909004
MHSL-J P5 M12×1.25
M12×1.25
-
26
-
HSS-Co
コーティング
¥
6,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02266556
MHSL-J P5 M12×1.25
M12×1.25
-
26
-
HSS-Co
コーティング
¥
6,530
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
60909013
MHSL-J P5 M12×1.5
M12×1.5
-
26
-
HSS-Co
コーティング
¥
6,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909022
MHSL-J P5 M12×1.75
M12×1.75
-
26
-
HSS-Co
コーティング
¥
6,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909038
MHSL-J P5 M14×1.5
-
P5
-
10.5
-
-
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02266565
MHSL-J P5 M14×1.5
-
-
-
10.5
-
-
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
60909047
MHSL-J P5 M16×1.5
M16×1.5
P5
26
12.5
HSS-Co
コーティング
¥
12,400
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02266574
MHSL-J P5 M16×1.5
M16×1.5
-
26
12.5
HSS-Co
コーティング
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった