YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
(1件のレビュー)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ねじの種類
M(メートルねじ)
内容量
1本
関連資料:
(2.68MB)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76698826
VUSP P2 M3×0.35 1.5P
M3×0.35
5
-
3
HSS-P
コーティング
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76698835
VUSP P2 M3×0.5 1.5P
M3×0.5
5
-
3
HSS-P
コーティング
¥
3,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
76698844
VUSP P2 M4×0.5 1.5P
M4×0.5
5
-
3
HSS-P
コーティング
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
76698853
VUSP P2 M4×0.7 1.5P
M4×0.7
7
-
3
HSS-P
コーティング
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
76698869
VUSP P2 M5×0.5 1.5P
M5×0.5
6
-
3
HSS-P
コーティング
¥
3,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
76698878
VUSP P2 M5×0.8 1.5P
M5×0.8
9
-
3
HSS-P
コーティング
¥
3,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
76698887
VUSP P2 M6×0.5 1.5P
M6×0.5
8
-
3
HSS-P
コーティング
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
76698896
VUSP P2 M6×0.75 1.5P
M6×0.75
8
-
3
HSS-P
コーティング
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
76698905
VUSP P2 M6×1 1.5P
M6×1
11
-
3
HSS-P
コーティング
¥
3,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
76698914
VUSP P3 M8×1 1.5P
M8×1
12
6.2
3
HSS-P
コーティング
¥
5,200
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
76698923
VUSP P3 M8×1.25 1.5P
M8×1.25
12
6.2
3
HSS-P
コーティング
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
76698939
VUSP P3 M10×1 1.5P
M10×1
13
7
3
HSS-P
コーティング
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
76698948
VUSP P3 M10×1.25 1.5P
M10×1.25
13
7
3
HSS-P
コーティング
¥
5,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76698957
VUSP P3 M10×1.5 1.5P
M10×1.5
13
7
3
HSS-P
コーティング
¥
5,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76698966
VUSP P3 M12×1.25 1.5P
M12×1.25
15
8.5
3
HSS-P
コーティング
¥
7,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
76698975
VUSP P3 M12×1.5 1.5P
M12×1.5
15
8.5
3
HSS-P
コーティング
¥
7,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
76698984
VUSP P4 M12×1.75 1.5P
M12×1.75
15
8.5
3
HSS-P
コーティング
¥
7,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
76698993
VUSP P3 M14×1.5 1.5P
-
-
-
3
-
-
¥
9,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
76699009
VUSP P4 M14×2 1.5P
-
-
-
3
-
-
¥
9,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
76699018
VUSP P3 M16×1.5 1.5P
M16×1.5
14
-
3
HSS-P
コーティング
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
76699027
VUSP P4 M16×2 1.5P
M16×2
18
-
3
HSS-P
コーティング
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった