ミニスモールローラー minicoro

ミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペンミニスモールローラー minicoro - アサヒペン
(2件のレビュー)

コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に!
従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。
塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。
極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。
毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。
短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。

用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
タイプ
毛丈(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
規格
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21092087MCS-11袋(4個)短毛1インチ5
970
759
835(税込)
当日出荷
21092096MCS-21袋(4個)短毛2インチ5
1,030
799
879(税込)
当日出荷
21092105MCS-31袋(2個)短毛3インチ5
720
559
615(税込)
当日出荷
21092114MCS-41袋(2個)短毛4インチ5
790
629
692(税込)
3日以内出荷
21092130MCM-11袋(4個)中毛1インチ11
970
759
835(税込)
当日出荷
21092139MCM-21袋(4個)中毛2インチ11
1,030
799
879(税込)
当日出荷
21092148MCM-31袋(2個)中毛3インチ11
720
559
615(税込)
当日出荷
21092157MCM-41袋(2個)中毛4インチ11
790
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 塗装作業に使用
ウイング国立(アパート)不動産業

狭く、高いところの塗装に使用。塗らなくてよい所にはみ出すことなく、かつ、むらなく塗れて良かったです。

対象商品 : 21092105
2023-06-14
用途: 面格子や手摺の縦桟など細い部分の塗装
OKメンテナンス建設業・工事業

小さい分広い面の使用は向かないが、ウールのモチもまずまずだと思う。
こういう物なのでなかなか難しいところもあるかもしれないが、スモールローラーのように価格にもう少し幅が有ると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする