SMC
増圧弁 VBA-X3239
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途
圧力調整機構無し
管接続口径
Rc1/4
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
2~50(凍結なきこと)
取付姿勢
水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
Out側ゲージ:Rc1/8
接続ポート
タンク(プラグ付):1/4
潤滑剤
グリース(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボディサイズ
増圧比
保証耐圧力(MPa)
入口圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21092166
VBA10A-02-X3239
0.95
10A
2倍(固定)
2.1
0.2~0.7
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
21092175
VBA10A-02G-X3239
0.95
10A
2倍(固定)
2.1
0.2~0.7
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
21092184
VBA11A-02-X3239
1.6
11A
4倍(固定)
3
0.2~0.5
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
21092200
VBA11A-02G-X3239
1.6
11A
4倍(固定)
3
0.2~0.5
¥
36,030
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください