曜日別特売

スロットル&スティック式シュミレーションコントローラ

スロットル&スティック式シュミレーションコントローラ - ロジクール

マルチファンクションLCD、105個のプログラマブル コマンド、クロックとストップウォッチ機能、様々なサイズに合わせて調節可能なハンドルなどによる、精確なフライト シミュレーター操作。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×170×190~278互換性以下のような、ほとんどの主要なシミュレーション ソフトウェアおよびゲームと互換性があります。Elite:Dangerous、Star Citizen、バトルフィールド 1、フライト シミュレータ X、フライト シミュレータ 2004、Flight School、Prepar3D®; 2.2+、X-Plane 11、X-Plane 10、X-Plane 9、DCS World、DCS:A-10C Warthog、DCS:Black Shark 2、DCS:UH-1H Huey、Lock On:Modern Air Combat (LOMAC)、Lock On:Flaming Cliffs 3、Lock On:Flaming Cliffs 2、Lock On:Flaming Cliffs、Aerofly FS、Aerofly FS2、Take On Helicopters(TKOH)、Rise of Flight、Arma 3、Falcon 4.0:Allied Force、Falcon BMS 4.32、World of Warplanes、War Thunderコントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: あり適合システムスマートテクノロジー、Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、USB 2.0ポート×2、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093049G-X52
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする