プロ オートパイロット コックピット シミュレーション コントローラー

プロ オートパイロット コックピット シミュレーション コントローラー - ロジクール

LEDディスプレイは、主要フライトシミュレーションソフトウェアでリアルタイムで動作します。統合されたコントロールによって、周波数単位のほか、スロットル、フラップ、およびエレベータートリムを調節できます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.4×5.7×28.2コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): なし、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし適合システムWindows®; 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093058G-PF-MLTP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする