プロ オートパイロット コックピット シミュレーション コントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21093058 品番G-PF-MLTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDディスプレイは、主要フライトシミュレーションソフトウェアでリアルタイムで動作します。統合されたコントロールによって、周波数単位のほか、スロットル、フラップ、およびエレベータートリムを調節できます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.4×5.7×28.2 コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): なし、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし 適合システムWindows® 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする