曜日別特売

ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ

ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]ミラクルf 室内面付フロアーヒンジ - エイト[建築金物]

床側への取り付けは面付なので、埋め込み作業が不要です。
ドアを体や手で押すだけで出入りができるハンドフリー仕様です。
開けた後はゆっくり自動的に閉まるドアクローザー機能付き。
開閉90°で止まるストップが付き。
既存のフロアヒンジと交換する場合は、既存のフロアヒンジを取り出し、床仕舞をしてから取り付けをしてください。

用途リフォーム、新設付属品プラグ、木ビス、マイナスドライバー寸法(mm)オープン時の壁面とのすき間:43(扉厚40、チリ6の場合)タイプ中心吊り(自由開き)適合扉厚(mm)木製扉:40~45、鋼製扉:36~45適合扉質量(kg)~100扉幅(mm)~1000内容量1台
関連資料:(0.3MB)
注意
※上部金具と下部クローザーの中芯(57mm)を必ず合わせてください。
※木下地の場合はビスに合わせて下穴を開けてください。
※下地の材質に合わせてネジがビスで下座を止めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093164MF-01
70,000
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする