曜日別特売

【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌

【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社【土壌分析サービス】 土壌診断 水稲土壌 - イノチオアグリ株式会社

農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。
「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も
生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか?
イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、
知識と経験を持った専門のスタッフが
農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。
分析結果報告書はメールにて送付致します。
分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。
平成27年6月計量事業登録済
計量証明事業登録 愛知県 第885号
ー納期の目安ー
土壌サンプル到着後
通常時:15営業日
繁忙期(3~8月):22営業日

用途土壌の分析サービス分類その他内容量1枚
注意
ご注文の前に必ず注意事項と約款をご確認ください。
バスケットに商品を入れたらオプション指定の項目が出てきます。必要事項ご記入ください。
※土壌サンプル約500gの配送料はお客様負担になります。
※グラフに記載されている基準値は、メーカー判断による数値です。
※培養土・腐葉土・人工培地・堆肥・肥料の分析は受付しておりません。
※同一圃場で生育不良土壌と生育良好土壌を比較する場合は各々分析費用が発生いたします。
※お送りいただいた土壌は返却いたしません。(分析対象外の土壌も返却不可)
※ゴールデンウイーク・お盆・年末年始などに関しましては、受付のご連絡にお時間を頂戴いたします。
※納期はあくまで目安です。詳細は受付後分析機関より直接ご連絡させていただきます。
※分析結果はPDFでの送付です。ご了承ください。
※農作物栽培時に有用な指標となる多量要素の数値の調査です。栽培以外の目的でのご利用の場合、キャンセルをさせていただく場合がございます。
※土壌採種については、特に採種キット等はございません。お手持ちの採種道具にて土壌採種をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
検定
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093557-分析項目:17項目+可給態ケイ酸+遊離酸化鉄名:水稲土壌分析
8,000
8,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21093566-分析項目:17項目+可給態ケイ酸+遊離酸化鉄+リン酸吸収係数名:水稲土壌分析+リン酸吸収係数
9,100
10,010(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
土壌分析サービス 詳細pdfはこちら土壌分析サービス 注文ステップ

商品説明動画

分析用土壌の検体採取方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする