曜日別特売

メッシュチェアBN

メッシュチェアBN - カグクロメッシュチェアBN - カグクロメッシュチェアBN - カグクロメッシュチェアBN - カグクロ

背もたれを支えるようにサポートする構造となっている、特徴的なY字型のフレーム。
さらに弾力性に優れたモールドウレタンを採用した座面により、長時間のデスクワークにも最適です。

質量(kg)15.3キャスターあり寸法SH(mm)410-510脚寸法(mm)700内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
肘掛
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21098405BN-0818-A-WGYグレー925~1025410~51015.3あり
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098414BN-0818-A-BKブラック925~1025410~51015.3あり
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098430BN-0818-A-BLブルー925~1025410~51015.3あり
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098457BN-0818-BLブルー925~1025410~51015.3なし
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098439BN-0818-A-RDレッド925~1025410~51015.3あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098448BN-0818-BKブラック925~1025410~51015.3なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098466BN-0818-WGYホワイトグレー925~1025410~51015.3なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098475BN-0818-RDレッド925~1025410~51015.3なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする