ダイヤルゲージ用継足ロッド
(1件のレビュー)
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質
ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズ
M2.5×0.45×6
おねじサイズ
M2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ダイヤルゲージ本体から外れないように、ロッドをしっかり締めてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロッド長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21228614
-
10
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228630
-
15
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228639
-
20
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228648
-
25
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228657
-
30
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228666
-
40
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228675
-
50
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228684
-
60
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228700
-
70
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228709
-
75
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228718
-
80
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228727
-
100
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください